DAYTON 34D644 Camion cu tobe 55 galoane roată din cauciuc din oțel | AC6LEE

DAYTON 34D644 Camion cu tobe 55 galoane roată din cauciuc din oțel

În stoc
Element: AC6LEE Model: 34D644

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu tambur / dozator
CuloriRoșu
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaPulbere
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea totală20 "
Inălțime totală56.5 "
Lățimea totală24 "
Dia roata spate.6"
Rulmenți cu roțiCilindru
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățimea roții din spate (1-1 / 2 ')

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăMaterialul roțiiPreț
DAYTON 34D650 Camion cu tobe 55 galoane oțel roșu 57-1/2 inci înălțime | AC6LEL 34D65055 gal.24.5 "57.5ft23.75 "Matriță pe cauciuc€561.55
DAYTON 34D664 Camion cu tobe 30-55 galoane oțel Înălțime 59 in | AC6LFB 34D66430 până la 55 gal.15 "59 "25.5 "Polyolefin€342.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D644 Camion cu tobe 55 galoane roată din cauciuc din oțel
€455.30 /unitate