Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 33129 Perie radială Tc 7-5/8 x 1 80 g, 2 buc | AB9WND 2FVR6

3M 33129 Perie radială Tc 7-5/8 x 1 80 g, 2 buc.

În stoc
Element: AB9WND Model: 33129Crucea Ref: 2FVR6
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
€766.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu peri radiali
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tip pensulăPere curbate
CuloriGalben
Diametru7.625 "
Lațimea feței1"
Pietriș80
RPM max6000
TipTastați TC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.54
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS6804226000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 33129 Perie radială Tc 7-5/8 x 1 80 g, 2 buc.
€766.62 /unitate