Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 45194 Placă frontală cu disc cu diametru de 7 inchi moale, 10 buc. | AB9WLX 2FVA3

3M 45194 Placă frontală cu disc cu diametru de 7 inchi moale, 10 buc

În stoc
Articol: AB9WLX Model: 45194Crucea Ref: 2FVA3
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
€825.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă frontală pentru disc
DensitateMoale
Diametru7"
RPM max8600
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tip montarePiuliță de reținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)22.38
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametruArticolRPM maxDimensiunea de montareTip montarePreț
3M 13325 Placă frontală pentru disc cu diametrul mediu de 4.5 inchi, buc. 10 | AB9BXH 2AZG2 13325Mediu4.5 "Placă frontală pentru disc86007 / 8 "Piuliță de reținere€470.30
3M 14270 Placă frontală pentru disc cu diametrul de 4-1/2 inch, dur | AF2GMV 6TJ73 14270Greu4.5 "Placă frontală pentru disc13,3007 / 8 "Piuliță de reținere€43.08
3M 45190 Butuc placa frontală cu disc Pad cu diametru de 4-1/2 inch | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Butuc placa discului frontal-5/8 "-11 INTFiletat€68.81
3M 45205 Butuc placa frontală cu disc Pad cu diametru de 2-1/2 inchi | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Butuc placa discului frontal-5/8 "-11 INTFiletat€57.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 45194 Placă frontală cu disc cu diametru de 7 inchi moale, 10 buc
€825.93 /unitate