Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare 3M 5303, 2 AWG până la 250 kcmil, lungime totală de 5.3 inchi | CE9FXA 4NU50

3M Kit de îmbinare 5303, 2 AWG până la 250 kcmil, lungime totală de 5.3 inchi

În stoc
Element: CE9FXA Model: 5303Crucea Ref: 4NU50
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
€244.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKituri de îmbinare
CuloriNegru
MaterialCupru, izolatie din cauciuc EPDM
Max. Temp.194 grade F.
Max. Voltaj1,000 V
Lungime totală5.3 "
Temp. GamăPână la 194 grade F.
Voltaj1000V
Gama de sârmă2 AWG la 250 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăCuloriMaterialMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăTemp. GamăVoltajPreț
Kit de îmbinare 3M 5304, 4/0 AWG până la 500 kcMil, lungime totală de 6.7 inchi | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG la 500 kcmilNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V6.7 "Până la 194 grade F.1000V€266.08
Set de îmbinare 3M 5302, 4 până la 1/0 AWG Sârmă de sârmă, 4.2 inci Lungime totală, Cupru Lug | CE9FWZ 4NU49 53024 la 1/0 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V4.2 "Până la 194 grade F.1000V€172.95
Kit de îmbinare 3M DBR/Y-6(KIT), gamă de cabluri 18 până la 10 AWG, lungime totală de 4.0 inchi, polipropilenă | CE9FXB 10G854 DBR / Y-6 (KIT)18-10 AWGGalbenPolipropilenă221 grade F.600 V4"Până la 221 grade F.600V€12.28
Kit de îmbinare 3M 5300, gamă de sârmă 16 până la 12 AWG, lungime totală de 2.1 inchi, ureche din cupru | CE9FXC 4NU47 530016-12 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V2.1 "Până la 194 grade F.1000V€88.95
3M 5301 Kit de îmbinare, 12 - 4 AWG Sârmă de sârmă, 4.0 inci Lungime totală, Cupru Lug | CE9FXD 4NU48 530112-4 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V4"Până la 194 grade F.1000V€146.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Kit de îmbinare 5303, 2 AWG până la 250 kcmil, lungime totală de 5.3 inchi
€244.44 /unitate