Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare 3M 5300, gamă de sârmă 16 până la 12 AWG, lungime totală de 2.1 inchi, ureche din cupru | CE9FXC 4NU47

3M Kit de îmbinare 5300, gamă de sârmă de 16 până la 12 AWG, lungime totală de 2.1 inchi, ureche din cupru

În stoc
Element: CE9FXC Model: 5300Crucea Ref: 4NU47
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
€88.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKituri de îmbinare
CuloriNegru
Dimensiunea plumbuluiNF
MaterialCupru, izolatie din cauciuc EPDM
Max. Temp.194 grade F.
Max. Voltaj1,000 V
Lungime totală2.1 "
Temp. GamăPână la 194 grade F.
Voltaj1000V
Gama de sârmă16-12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăCuloriMaterialMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăTemp. GamăVoltajPreț
Kit de îmbinare 3M 5304, 4/0 AWG până la 500 kcMil, lungime totală de 6.7 inchi | CE9FWY 4NU51 53044/0 AWG la 500 kcmilNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V6.7 "Până la 194 grade F.1000V€266.08
Set de îmbinare 3M 5302, 4 până la 1/0 AWG Sârmă de sârmă, 4.2 inci Lungime totală, Cupru Lug | CE9FWZ 4NU49 53024 la 1/0 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V4.2 "Până la 194 grade F.1000V€172.95
Kit de îmbinare 3M 5303, 2 AWG până la 250 kcmil, lungime totală de 5.3 inchi | CE9FXA 4NU50 53032 AWG la 250 kcmilNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V5.3 "Până la 194 grade F.1000V€244.44
Kit de îmbinare 3M DBR/Y-6(KIT), gamă de cabluri 18 până la 10 AWG, lungime totală de 4.0 inchi, polipropilenă | CE9FXB 10G854 DBR / Y-6 (KIT)18-10 AWGGalbenPolipropilenă221 grade F.600 V4"Până la 221 grade F.600V€12.28
3M 5301 Kit de îmbinare, 12 - 4 AWG Sârmă de sârmă, 4.0 inci Lungime totală, Cupru Lug | CE9FXD 4NU48 530112-4 AWGNegruCupru, izolatie din cauciuc EPDM194 grade F.1,000 V4"Până la 194 grade F.1000V€146.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Kit de îmbinare 5300, gamă de sârmă de 16 până la 12 AWG, lungime totală de 2.1 inchi, ureche din cupru
€88.95 /unitate