Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de film 3M 5419 Poliimid Gold 1/2 inch x 5 yard | AA6VVB 15C436

3M 5419 Bandă de film Poliimid Gold 1/2 inch x 5 yard

În stoc
Articol: AA6VVB Model: 5419Crucea Ref: 15C436
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
€35.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență20 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriAur
Lungime5 de ani.
Materialpoliimidă
Temp de performanță-100 grade până la 500 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune33 lb./in.
Grosime2.7mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
3M 5419 Bandă de film Poliimid Gold 1/4 inch x 5 yard | AA6VVC 15C437 54195 de ani.1 / 4 "€17.02
3M 5419 Bandă de film Polyimide Gold 1 Inch x 5 yard | AA6VVD 15C438 54195 de ani.1"€56.76
3M 5419 Bandă de film Polyimide Gold 2 Inch x 5 yard | AA6VVE 15C439 54195 de ani.2"€121.52
3M 5419 Bandă de film Poliimid Gold 3/4 inch x 5 yard | AA6VVF 15C440 54195 de ani.3 / 4 "€47.46
3M 5419 Bandă de film poliimidă aurie 1/2 inch x 36 yd | AA6VVG 15C441 541936 de ani.1 / 2 "€182.29
3M 5419 Bandă de film poliimidă aurie 1/4 inch x 36 yd | AA6VVH 15C442 541936 de ani.1 / 4 "€93.22
3M 5419 Bandă de film Polyimide Gold 1 Inch x 36 yard | AA6VVJ 15C443 541936 de ani.1"€319.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5419 Bandă de film Poliimid Gold 1/2 inch x 5 yard
€35.15 /unitate