Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 6149 Bandă electrică 2-1/2 inch 45 mil, 250 buc | AC2FJV 2JLL3

3M 6149 Bandă electrică 2-1/2 inch 45 mil, 250 buc.

În stoc
Articol: AC2FJV Model: 6149Crucea Ref: 2JLL3
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
€544.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică
Puterea de aderență65 oz / in.
AdezivMastic din cauciuc
CuloriNegru
Lungime2.5 "
MaterialCauciuc
Max. Voltaj600
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaPătrat
Interval de temperaturăPână la 176 de grade F
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime45mil.
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.77
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919905030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeLungimeMax. VoltajModelaInterval de temperaturăPreț
3M 2155-1-1/2x22FT Bandă electrică 1-1/2 x 22 picioare 30 mil, 45 buc | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30mil.--1.5 "22ft600Roll continuuPână la 176 de grade F€1,301.90
3M 2228-2x10FT Bandă electrică 2 x 10ft 65 Mil Negru, 10 buc | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10FT65mil.160 oz / in.Mastic stabil2"10ft1000Roll continuuPână la 194 de grade F€1,060.09
3M 2229-3-3/4x10 Bandă electrică 3-3/4 x 10 picioare 125 mil, 8 buc | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125mil.-Mastic3.75 "10ft1000Roll continuuPână la 194 de grade F€945.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 6149 Bandă electrică 2-1/2 inch 45 mil, 250 buc.
€544.14 /unitate