Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U50450.037.0001 Șaibă de blocare externă bronz 3/8 inch, 50 buc | AB7EPX 22UJ36

APPROVED VENDOR U50450.037.0001 Șaibă de blocare externă bronz 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EPX Model: U50450.037.0001Crucea Ref: 22UJ36
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
€32.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.384 "
MaterialBronz fosforic
În afara Dia.0.67 "
Rockwell HardnessC50
Grosime0.032 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0342
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U50450.037.0001 Șaibă de blocare externă bronz 3/8 inch, 50 buc.
€32.82 /ambalaj