Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare rășină 3M 72-N4 1 Diametru 15 5/8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9

3M Kit de îmbinare rășină 72-N4 1 diametru 15 5/8 in 1000 V

În stoc
Articol: AE7NGN Model: 72-N4Crucea Ref: 5ZNK9
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
€682.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare cu rășină
CuloriNegru
MaterialCauciuc EPDM, rășină
Max. Cablu Dia.1.000 In.
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală15.6 "
Lungimea standard15 5/8 in.
Temp. Gamă194 de grade până la 266 de grade F
Voltaj1000
Gama de sârmă22-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS3909505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Dia conector. (În) (2.000)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Kit de îmbinare rășină 3M 72-N1 0.25 diametru 7.125 in 1000 V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "€139.34
Kit de îmbinare rășină 3M 72-N2 0.5 Diametru 10 7/16 inch 1000V | AE7NGL 5ZNK7 72-N210.5 "€194.48
Kit de îmbinare rășină 3M 72-N3 .625 Diametru 15 7/16 inch 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "€354.78
Kit de îmbinare rășină 3M 72-N5 1.25 Diametru 20 5/16 inch 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "€1,029.17
Kit de îmbinare rășină 3M 72-N6 1.25 diametru 25 inchi 1000V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "€2,294.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Kit de îmbinare rășină 72-N4 1 diametru 15 5/8 in 1000 V
€682.00 /unitate