Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 7200 Tampă de decuplare 19 inchi negru, 5 buc. | AD2TKB 3U073

3M 7200 Tampă de decuplare 19 inchi negru, 5 buc

În stoc
Articol: AD2TKB Model: 7200Crucea Ref: 3U073
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
€115.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de decapare
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriNegru
MaterialFibra de nailon / poliester nețesută
Mărimea19 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
3M 7300 Tampă de decuplare 13 inch negru, 5 buc. | AD2TJR 3U064 7300Nailon13 "€115.11
3M 7300 Tampă de decuplare 15 inch negru, 5 buc. | AD2TJT 3U065 7300Nailon15 "€153.74
3M 7300 Pad de dezlipire 17 inchi negru, 5 buc. | AD2TJU 3U066 7300Nailon17 "€190.45
3M 7300 Tampă de decuplare 19 inchi negru, 5 buc. | AD2TJV 3U067 7300Nailon19 "€209.29
3M 7300 Tampă de stripare 20 inch negru, 5 buc. | AD2TJW 3U068 7300Nailon20 "€233.06
3M 7200 Tampă de decuplare 13 inch negru, 5 buc. | AD2TJX 3U069 7200Fibra de nailon / poliester nețesută13 "€68.82
3M 7200 Pad de dezimbrare 14 inch negru, 5 buc. | AD2TJY 3U070 7200Fibra de nailon / poliester nețesută14 "€69.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 7200 Tampă de decuplare 19 inchi negru, 5 buc
€115.36 /unitate