Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 7300 Tampă de stripare 20 inch negru, 5 buc. | AD2TJW 3U068

3M 7300 Tampă de decuplare 20 inchi negru, 5 buc

În stoc
Articol: AD2TJW Model: 7300Crucea Ref: 3U068

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€233.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTampon de decapare
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriNegru
MaterialNailon
Mărimea20 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.06
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)53.59
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaPreț
3M 7300 Tampă de decuplare 13 inch negru, 5 buc. | AD2TJR 3U064 7300Nailon13 "€115.11
3M 7300 Tampă de decuplare 15 inch negru, 5 buc. | AD2TJT 3U065 7300Nailon15 "€153.74
3M 7300 Pad de dezlipire 17 inchi negru, 5 buc. | AD2TJU 3U066 7300Nailon17 "€190.45
3M 7300 Tampă de decuplare 19 inchi negru, 5 buc. | AD2TJV 3U067 7300Nailon19 "€209.29
3M 7200 Tampă de decuplare 13 inch negru, 5 buc. | AD2TJX 3U069 7200Fibra de nailon / poliester nețesută13 "€68.82
3M 7200 Pad de dezimbrare 14 inch negru, 5 buc. | AD2TJY 3U070 7200Fibra de nailon / poliester nețesută14 "€69.02
3M 7200 Tampă de decuplare 15 inchi negru, 5 buc. | AD2TJZ 3U071 7200Fibra de nailon / poliester nețesută15 "€74.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 7300 Tampă de decuplare 20 inchi negru, 5 buc
€233.06 /unitate