Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 77717 Tambur extensibil cu fante 1 x 1 inch 18000 Rpm | AB9WQZ 2FWT5

3M 77717 Tambur expansiv cu fante 1 x 1 inch 18000 rpm

În stoc
Articol: AB9WQZ Model: 77717Crucea Ref: 2FWT5
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
€180.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur extins cu fante
Diametru1"
MaterialPernă de cauciuc
RPM max18,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxDimensiunea coziiLăţimePreț
3M 77720 Tambur extensibil cu fante 2 x 1 inch 12000 Rpm | AB9BZB 2AZZ3 777202"12,0001 / 4 "1"€240.12
3M 77721 Tambur expandat cu cauciuc | AB9BZE 2AZZ8 777212"60001 / 4 "2"€230.86
3M 77722 Tambur extensibil cu fante 3 x 1 inch 6000 Rpm | AC2EFK 2JEM4 777223"60005/8 "-113"€722.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 77717 Tambur expansiv cu fante 1 x 1 inch 18000 rpm
€180.21 /unitate