Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8428-18 Izolatoare pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9XCV 2FYW7

3M 8428-18 Izolatoare pentru conectori de contracție la rece, 10 buc

În stoc
Articol: AB9XCV Model: 8428-18Crucea Ref: 2FYW7
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
€2,178.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi termocontractabile
CuloriNegru
ID după reducere0.95 "
ID înainte de micșorare1.94 "
Lungime18 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Voltaj1000
Raport de reducereNu a fost votat
Reducere temp.NU SE APLICĂ
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Grosimea peretelui după micșorareNU SE APLICĂ
Tip de peretePerete mediu
Gama de sârmă450 până la 800 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea peretelui după micșorareGama de cabluriCuloriGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimeMaterialPreț
3M 8428-6M Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 50 | AB9KTC 2DPV1 8428-6MNU SE APLICĂ-Negru450 până la 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM cauciuc€4,625.33
3M 8428-6 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KUH 2DRA8 8428-6NU SE APLICĂ-Negru450 până la 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM cauciuc€757.62
3M 8426-11 Izolator de conector termocontractabil, 10 buc. | AB9KUK 2DRC2 8426-11NU SE APLICĂ-Negru2/0 până la 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM cauciuc€653.51
3M 8429-9 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KVF 2DRF8 8429-9NU SE APLICĂ-Negru900 până la 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM cauciuc€1,215.30
3M 8429-6 Izolator conector termocontractabil, 10 buc. | AB9KVR 2DRH8 8429-6NU SE APLICĂ-Negru900 până la 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM cauciuc€732.66
3M 8427-16 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16NU SE APLICĂ-Negru250 până la 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM cauciuc€1,335.91
3M 8427-6 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KXR 2DRV2 8427-6NU SE APLICĂ-Negru250 până la 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM cauciuc€537.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8428-18 Izolatoare pentru conectori de contracție la rece, 10 buc
€2,178.24 /unitate