Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8445-2.5 Contractare la rece 2 la 1/0awg 2.5in Gri | AE7NGC 5ZNJ7

3M 8445-2.5 Contractare la rece 2 până la 1/0awg 2.5 inci gri

În stoc
Articol: AE7NGC Model: 8445-2.5Crucea Ref: 5ZNJ7
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
€36.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi termocontractabile
Gama de cabluri2 la 1/0 AWG
CuloriGri
ID după reducere0.35 "
ID înainte de micșorare0.72 "
Lungime2.5 "
MaterialEPDM / cauciuc siliconic
Max. Voltaj1000
Raport de reducereNu a fost votat
Reducere temp.NU SE APLICĂ
Temp. Gamă-66 la 500 F
Grosimea peretelui după micșorareDomeniu de aplicare diametrul min. - diametrul maxim .420-.720"
Tip de peretePerete mediu
Gama de sârmă2 la 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea peretelui după micșorareGama de cabluriCuloriGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimeMaterialPreț
3M 8428-6M Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 50 | AB9KTC 2DPV1 8428-6MNU SE APLICĂ-Negru450 până la 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM cauciuc€4,625.33
3M 8428-6 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KUH 2DRA8 8428-6NU SE APLICĂ-Negru450 până la 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM cauciuc€757.62
3M 8426-11 Izolator de conector termocontractabil, 10 buc. | AB9KUK 2DRC2 8426-11NU SE APLICĂ-Negru2/0 până la 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM cauciuc€653.51
3M 8429-9 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KVF 2DRF8 8429-9NU SE APLICĂ-Negru900 până la 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM cauciuc€1,215.30
3M 8429-6 Izolator conector termocontractabil, 10 buc. | AB9KVR 2DRH8 8429-6NU SE APLICĂ-Negru900 până la 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM cauciuc€732.66
3M 8427-16 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16NU SE APLICĂ-Negru250 până la 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM cauciuc€1,335.91
3M 8427-6 Izolator pentru conectori de contracție la rece, buc. 10 | AB9KXR 2DRV2 8427-6NU SE APLICĂ-Negru250 până la 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM cauciuc€537.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8445-2.5 Contractare la rece 2 până la 1/0awg 2.5 inci gri
€36.08 /unitate