Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 96433 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch P320g, 6 buc | AC2ECV 2JDK2

3M 96433 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch P320g, 6 buc

În stoc
Element: AC2ECV Model: 96433Crucea Ref: 2JDK2
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
€1,278.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivDeschideți haina
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriAur
Diametru disc.5"
Discuri pe rolă100
CalitateExtra fine
Pietriș320
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.27
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS6805200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.Designul orificiului de vidPreț
3M 96436 Rolă de disc Psa cu 5 găuri 5 inchi P320g, 6 buc | AC2ECW 2JDK3 96436Deschideți hainaHârtieAAur5"Gura 5€1,345.04
3M 14008 Psa Disc Roll 6 inch 320 Grat 125/roll, 4 buc | AC2EET 2JEE4 14008Înveliș deschis, lipit cu rășină, stearatFilm3 mileViolet6"Multi-Gaură€682.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 96433 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch P320g, 6 buc
€1,278.34 /unitate