Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Disc din fibră 3M 982C, ceramică, acoperit, cu diametrul disc de 4 1/2 inchi, orificiu de montare de 7/8 inch, 25 buc | CF2GKQ 19G403

3M Disc din fibră 982C, ceramică, acoperit, cu diametrul discului de 4 1/2 inch, orificiu de montare de 7/8 inch, 25 buc.

În stoc
Element: CF2GKQ Model: 982CCrucea Ref: 19G403
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
€276.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivCeramică
Tip abrazivAcoperit
CuloriMaro
Diametru4 1 / 2 "
Pietriș80
RPM max13,300 RPM
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametruPietrișRPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire / oprire TS / TSM | CE9RBR 447Z70 982CGranul ceramicMaro4"3612,000 RPM-€9.00
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire / oprire TS / TSM | CE9RBT 447Z71 982CGranul ceramicMaro4"6012,000 RPM-€9.62
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, sistem de atașare a discului de pornire / oprire TS / TSM | CE9RBU 447Z72 982CGranul ceramicMaro4"8012,000 RPM-€7.77
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, TR Roll-On / Off Disc Attachment System | CE9RDR 20RV16 982CCeramicăRoșu2"6025,000 RPM-€5.17
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, TR Roll-On / Off Disc Attachment System | CE9RDT 20RV17 982CCeramicăRoșu2"8025,000 RPM-€4.59
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, TR Roll-On / Off Disc Attachment System | CE9RDU 30CN69 982CCeramicăMaro3"3620,000 RPM-€7.20
3M 982C Disc de schimbare rapidă, acoperit, TR Roll-On / Off Disc Attachment System | CE9RDV 447Z66 982CGranul ceramicMaro4"8012,000 RPM-€7.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Disc din fibră 982C, ceramică, acoperit, cu diametrul discului de 4 1/2 inch, orificiu de montare de 7/8 inch, 25 buc.
€276.19 /unitate