Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC CR104PLG33R Pilot Bec complet roșu Incandescent | AE8CKK 6CKG4

GENERAL ELECTRIC CR104PLG33R Pilot Light Complet Roșu Incandescent

În stoc
Articol: AE8CKK Model: CR104PLG33RCrucea Ref: 6CKG4
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
€80.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină pilot completă
Material de bazăMetal
Material corpZincare turnată sub formă de zinc
CuloriRoșu
IP Rating-ul10
Tipul modulului de lampăTransformator
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii6 VAC / DC
Material LensPlastic
Tip obiectivFresnel
NEMA Rating-ul1, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Lămpi de înlocuire4CVW2
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR104PLG33R Pilot Light Complet Roșu Incandescent
€80.76 /unitate