Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M FP-301-3 / 16 100 Tub termocontractabil 100Ft 20-18 AWG Clear | AD8YJH 4NKN1

3M FP-301-3/16" 100' tub termocontractabil 100ft 20-18 AWG transparent

În stoc
Element: AD8YJH Model: FP-301-3 / 16 "100 'Crucea Ref: 4NKN1
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
€126.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri20-18 AWG
Culoriclar
ID după reducere0.093 "
ID înainte de micșorare0.187 "
Lungime100ft
MaterialPoliolefină flexibilă
Max. Voltaj600
Raport de reducere2:1
Reducere temp.212 grade F
Temp. Gamă-67 la 275 F
Grosimea peretelui după micșorare0.02 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă20-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea peretelui după micșorareGama de cabluriCuloriLăţimeGama de sârmăID după reducereID înainte de micșorareLungimePreț
3M FP301-1/16-6"-Negru PK100 Termocontractabil flexibil 0.063 inchi, 10 buc. | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Negru0.063 "In0.031 "0.063 "6"€11.37
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Termocontractabil flexibil 0.063 inchi, 10 buc. | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-clar0.063 "In0.031 "0.063 "6"€11.08
3M FP301-3/64-6"-Negru PK100 Termocontractabil flexibil 0.046 inchi, 10 buc. | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Negru0.046 "In0.023 "0.046 "6"€9.80
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/32" PK25 48 inchi 28-26 AWg transparent, 25 buc. | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28-26 AWGclar-28-26 AWG0.046 "0.093 "4ft€142.40
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/16" PK25 48 inchi 20-18 AWG negru, 25 buc | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20-18 AWGNegru-20-18 AWG0.093 "0.187 "4ft€164.18
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/4" PK12 48 in 4-3/0 AWG negru, 12 buc. | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 la 3/0 AWGNegru-4 la 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft€146.20
Tub termocontractabil 3M FP-301-3/4" PK12 48 in 4-3/0 AWG transparent, 12 buc. | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 la 3/0 AWGclar-4 la 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft€146.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M FP-301-3/16" 100' tub termocontractabil 100ft 20-18 AWG transparent
€126.80 /unitate