Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de sârmă 3M H-31 18-14 AWG, 1000 buc. | AC2FNH 2JME8

3M Conector cablu H-31 18-14 AWG, 1000 buc

În stoc
Element: AC2FNH Model: H-31Crucea Ref: 2JME8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€271.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriPortocaliu
Dimensiunea conductorului18-14 AWG
Tipul ConnectorCodificat prin culori
Înălţime0.86 "
Lungime0.44 "
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fire2 # 14 cu 1-3 # 20 sau # 22
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Combinație de fire5 # 22
Min. Dimensiunea firului22AWG
TipFire de sârmă
Lăţime0.43 "
Tipul firuluiCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.512
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Se potrivește rapid și ușor conectorul potrivit cu dimensiunea firului. Carcasele sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 221F (105C). Funcționează bine cu sârmă solidă sau plină.

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiCuloriDimensiunea conductoruluiTipLăţimeTipul firuluiTipul ConnectorÎnălţimePreț
Conector cablu 3M T/R+ Box Tan/rosu, 100 buc | AA9JXK 1DLY6 T / R + Cutie18AWGTan / Red-Fire de sârmă0.76 "Solid și eșuat-0.76 "€51.84
Conector cablu 3M T/Y+Box Maro/galben, 100 buc | AA9JXL 1DLY7 T / Y + Cutie22AWGTan / Galben-Fire de sârmă0.49 "Solid și eșuat-0.76 "€36.81
Conector cablu 3M O/B+Box Portocaliu/albastru, 100 buc | AA9JXM 1DLY8 O / B + Cutie22AWGPortocaliu / Albastru-Fire de sârmă0.49 "Solid și eșuat-0.76 "€41.56
Conector cablu 3M R/Y+Box Roșu/galben, 100 buc | AA9JXN 1DLY9 Caseta R / Y +18AWGRoșu galben-Fire de sârmă0.76 "Solid și eșuat-0.76 "€62.59
Conector cablu 3M B/G+Box Albastru/gri, 50 buc | AA9JXP 1DLZ1 B / G + Cutie14AWGAlbastru / Gri-Fire de sârmă1.12 "Solid și eșuat-0.76 "€92.02
Conector sârmă 3M T/R+Jug Tan/rosu, 750 buc | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + Jug18AWGTan / Red-Fire de sârmă-Solid și eșuat-0.76 "€309.69
3M T/Y+Jug Conector de sârmă Cană maro/galben, 500 buc | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + Jug22AWGTan / Galben-Fire de sârmă0.49 "Solid și eșuat-0.76 "€161.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector cablu H-31 18-14 AWG, 1000 buc
€271.22 /unitate