Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de îmbinare cap la cap 3M M8BCK 8 AWG, 200 buc | AC2FCD 2JJZ1

3M Conector de îmbinare cap la cap M8BCK Bare 8 Awg, 200 buc

În stoc
Element: AC2FCD Model: M8BCKCrucea Ref: 2JJZ1
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
€370.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.175 "
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.81 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Lungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț
3M M18BCK conector cap la cap 22-18, 1000 buc | AB9LFL 2DUR1 M18BCK0.062 "0.63 "Seamless22-18 AWG€389.23
Conector de îmbinare cap la cap 3M M14BCK Bare 16-14, 1000 buc | AC2FBD 2JJU1 M14BCK0.095 "0.66 "Seamless16-14 AWG€506.25
3M M10BCK conector cap la cap 12-10, 500 buc | AC2FJT 2JLL1 M10BCK0.142 "0.81 "Seamless12-10 AWG€327.98
Conector de îmbinare cap la cap 3M M6BCK 6 AWG, 200 buc | AC2FKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "brazate6AWG€622.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector de îmbinare cap la cap M8BCK Bare 8 Awg, 200 buc
€370.61 /unitate