Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MFP-3/4-Clear PK100 Heat Shrink Polypropylene 0.75 In, 100 Pk | AD3PUV 40L349

3M MFP-3/4"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.75 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AD3PUV Model: MFP-3/4 "-Clear PK100Crucea Ref: 40L349
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
€1,372.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Culoriclar
ID după reducere0.375 "
ID înainte de micșorare0.75 "
Lungime6"
MaterialFluorură de poliviniliden
Max. Voltaj900
Raport de reducere2:1
Reducere temp.250 grade F
Temp. Gamă-131 până la +275 F.
Grosimea peretelui după micșorare0.017 "
Tip de peretePerete subțire
Lăţime0.75 "
Gama de sârmăIn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelID după reducereID înainte de micșorareGrosimea peretelui după micșorareLăţimePreț
3M MFP-1/2"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.5 inchi, 100 buc | AD3PUQ 40L345 MFP-1/2 "-Clear PK1000.25 "0.5 "0.012 "0.5 "€725.42
3M MFP-1/4"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.25 inchi, 100 buc | AD3PUR 40L346 MFP-1/4 "-Clear PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "€437.96
3M MFP-1/8"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.125 inchi, 100 buc | AD3PUT 40L347 MFP-1/8 "-Clear PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "€258.83
3M MFP-3/16"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.187 inchi, 10 buc. | AD3PUU 40L348 MFP-3/16 "-Clear PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "€36.74
3M MFP-3/64"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.046 inchi, 100 buc | AD3PUW 40L350 MFP-3/64 "-Clear PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "€207.25
3M MFP-3/8"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.375 inchi, 100 buc | AD3PUX 40L351 MFP-3/8 "-Clear PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "€482.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MFP-3/4"-Clear PK100 Polipropilenă termocontractabilă 0.75 inchi, 100 buc.
€1,372.91 /unitate