Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Megohmmetru MEGGER MIT230, 250/1000 VDC, LCD digital | AC2UTK 2MY34

MEGGER MIT230 Megohmmetru, 250/1000 VDC, LCD digital

În stoc
Element: AC2UTK Model: MIT230Crucea Ref: 2MY34
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
€1,244.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 3% +/- 2 cifre
Oprire automatăDa
AfişaLCD digital
Gama de rezistență la izolație10K la 1000M ohmi
Detectarea circuitului live0 la 600VAC / DC
Tensiunea testului de ieșire250/500/1000 VDC
Sursa de putere(6) Baterii AA
Gama de rezistențăDe la 0 la 100 ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Megaohmetru cu baterie utilizat pentru măsurarea rezistenței electrice, tensiunii și continuității izolatoarelor într-un interval de 0 - 1000 megaohmi, 25 - 600 V și respectiv 0.01 - 100 ohmi
    • Echipat cu un afișaj dual-digital cu funcție arc pentru a copia răspunsul contoarelor analogice
    • Oferă servicii de testare a continuității hands-free cu un mecanism de oprire automată care oprește afișajul după 5 minute de inactivitate
    • Proiectat cu ratinguri de siguranță CAT III 600 V.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireSursa de putereEvaluarea siguranțeiPreț
Megohmetru MEGGER MIT310, LCD dublu, ieșire 250 / 1000 VDC | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,371.18
MEGGER MIT330-EN Megohmmetru cu baterie 250/1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-RO+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,643.71
MEGGER MIT200 Megohmmetru cu baterie 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital1000M Ohms500 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€960.45
MEGGER MIT210 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi1000 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€1,004.70
MEGGER BM5200 Megohmmetru cu baterie 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+/- 5%LCD digital / analog100k ohm la 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V€4,541.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER MIT230 Megohmmetru, 250/1000 VDC, LCD digital
€1,244.71 /unitate