Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER MIT200 Megohmmetru cu baterie 500vdc | AC2UTH 2MY31

MEGGER MIT200 Megohmmetru cu baterie 500vdc

În stoc
Element: AC2UTH Model: MIT200Crucea Ref: 2MY31

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€963.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 3% +/- 2 cifre
Oprire automatăDa
AfişaLCD digital
Gama de rezistență la izolație1000M Ohms
Detectarea circuitului live0 la 600VAC / DC
Tensiunea testului de ieșire500 VDC
Sursa de putere(6) Baterii AA
Gama de rezistențăDe la 0 la 100 ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS9030330040
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Rang automat (da)

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireSursa de putereEvaluarea siguranțeiPreț
Megohmetru MEGGER MIT310, LCD dublu, ieșire 250 / 1000 VDC | AC2UTD 2MY17 MIT310+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,357.85
MEGGER MIT330-EN Megohmmetru cu baterie 250/1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-RO+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,855.32
MEGGER MIT210 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi1000 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€1,019.85
Megohmmetru MEGGER MIT230, 250/1000 VDC, LCD digital | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€1,293.68
MEGGER BM5200 Megohmmetru cu baterie 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+/- 5%LCD digital / analog100k ohm la 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V€4,025.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER MIT200 Megohmmetru cu baterie 500vdc
€963.85 /unitate