Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Megohmetru MEGGER MIT310, LCD dublu, ieșire 250 / 1000 VDC | AC2UTD 2MY17

MEGGER Megohmetru MIT310, LCD dublu, ieșire 250 / 1000 VDC

În stoc
Articol: AC2UTD Model: MIT310Crucea Ref: 2MY17
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
€1,371.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMegohmmetru cu baterie
Acuratete+/- 3% +/- 2 cifre
Oprire automatăDa
AfişaLCD digital
Gama de rezistență la izolație10K la 1000M ohmi
Detectarea circuitului live0 la 600VAC / DC
Tensiunea testului de ieșire250/500/1000 VDC
Sursa de putere(8) Baterii AA
Gama de rezistențăDe la 0 la 99.9 ohmi
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V, CAT IV 300V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9030390100
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Tester de izolație și continuitate conceput pentru testarea tensiunii, rezistenței, izolației și continuității în instalațiile electrice
    • Echipat cu un senzor de măsurare care oferă citiri precise în timp ce măsoară sarcinile liniare cu o formă de undă sinusoidală
    • Dispune de un sistem dual-display cu funcționalitate de arc analogic pentru răspunsuri duplicate
    • Măsoară rezistența de izolație în intervalul 0 - 1000 megaohmi, detecția circuitului sub tensiune de la 0 la 600 V și măsurarea continuității până la 100 ohmi

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaGama de rezistență la izolațieTensiunea testului de ieșireSursa de putereEvaluarea siguranțeiPreț
MEGGER MIT330-EN Megohmmetru cu baterie 250/1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-RO+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V, CAT IV 300V€1,643.71
MEGGER MIT200 Megohmmetru cu baterie 500vdc | AC2UTH 2MY31 MIT200+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital1000M Ohms500 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€960.45
MEGGER MIT210 Megohmmetru cu baterie 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MIT210+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi1000 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€1,004.70
Megohmmetru MEGGER MIT230, 250/1000 VDC, LCD digital | AC2UTK 2MY34 MIT230+/- 3% +/- 2 cifreLCD digital10K la 1000M ohmi250/500/1000 VDC(6) Baterii AACAT III 600V€1,244.71
MEGGER BM5200 Megohmmetru cu baterie 5000VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+/- 5%LCD digital / analog100k ohm la 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) Baterii AACAT III 600V€4,541.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER Megohmetru MIT310, LCD dublu, ieșire 250 / 1000 VDC
€1,371.18 /unitate