Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MN4-14RK Terminal inel galben lipit 4 AWG, 200 buc | AC2FLV 2JLX9

3M MN4-14RK Terminal inel galben lipit 4 AWG, 200 buc

În stoc
Element: AC2FLV Model: MN4-14RKCrucea Ref: 2JLX9
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
€547.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.74 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă4AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip conexiuneTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăPreț
Terminal inel 3M M4-12R/SK, lipit, 4 AWG, 200 buc. | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.34 "€571.68
3M MU4-38RHTK Terminal inel cu cap la cap 4 AWG, 200 buc | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "NeizolatOțel nichelatStandardCrețNeizolat900 grade F1.34 "€483.30
3M M4-516RK Terminal inel, lipit, 4 AWG, 200 buc | AC2FLL 2JLW2 M4-516RK5 / 16 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.34 "€571.81
Terminal inel 3M M4-38RK, lipit, 4 AWG, 200 buc. | AC2FLN 2JLW6 M4-38RK3 / 8 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.34 "€586.83
3M MN4-38RK Terminal inel galben lipit 4 AWG, 200 buc | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "GalbenCupruStandardCrețNailon221 grade F1.74 "€547.78
Terminal inel 3M M4-14RK, lipit, 4 AWG, 200 buc | AC2FLX 2JLY4 M4-14RK1 / 4 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.34 "€571.76
3M MN4-516RK Terminal inel galben lipit 4 AWG, 200 buc | AC2FLZ 2JLY8 MN4-516RK5 / 16 "GalbenCupruStandardCrețNailon221 grade F1.74 "€545.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MN4-14RK Terminal inel galben lipit 4 AWG, 200 buc
€547.83 /unitate