Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub termocontractabil 3M MW 3/8 PK12 .375 inch din poliester semirigid, 12 buc | AD8YMG 4NKZ4

3M Tub termocontractabil MW 3/8" PK12 .375 inchi din poliester semirigid, 12 buc.

În stoc
Articol: AD8YMG Model: MW 3/8 "PK12Crucea Ref: 4NKZ4
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
€290.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri12-8 AWG
CuloriNegru
ID după reducere0.13 "
ID înainte de micșorare0.375 "
Lungime4ft
MaterialSemirigidă, poliolefină
Max. Voltaj600
Raport de reducere2.5:1
Reducere temp.275 grade F
Temp. Gamă-67 la 230 F
Grosimea peretelui după micșorare0.03 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă12-8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. VoltajGama de cabluriCuloriRaport de reducereTemp. GamăGrosimea peretelui după micșorareLăţimeGama de sârmăPreț
3M MW-1/4-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.25 inchi, 100 buc | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.047 "0.25 "In€461.23
3M MW-1/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.125 inchi, 100 buc | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.038 "0.12 "In€315.50
3M MW-1-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 1 inch, 100 buc | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.075 "1"In€978.53
3M MW-3/16-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.1875 inchi, 100 buc. | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.043 "0.19 "In€354.32
3M MW-3/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil Rigid Multi 0.375 inchi, 100 buc | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Negru PK100900-Negru2.5:1-131 până la +275 F.0.05 "0.375 "In€517.75
3M SFTW-203 1/8" PK25 Tub termocontractabil 0.118 inch Poli foarte flexibil, 25 buc. | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024-22 AWGNegru3:1-67 la 275 F0.022 "-19-10 AWG€95.38
Tub termocontractabil 3M SFTW-203 1/4 inch PK12 0.236 inci din polietilenă foarte flexibilă, bucăți de 12 | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 la 12AWGNegru3:1-67 la 275 F0.026 "-16-12 AWG€178.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Tub termocontractabil MW 3/8" PK12 .375 inchi din poliester semirigid, 12 buc.
€290.32 /unitate