Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M PS-0709 Lockout System 3 / 4in Spacing | AB9XFQ 2FZY7

3M PS-0709 Sistem de blocare 3/4in spațiere

În stoc
Articol: AB9XFQ Model: PS-0709Ref. cruce: 2FZY7
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
€259.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de blocare
CuloriGalben
Înălţime6.75 "
Tipul de blocareTrusă
Șurub cu lacăt Max. Dia.1 / 4 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8301500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
3M Sistem de blocare PS-0720 Spațiere de 1 inch | AB9LAC 2DTG9 PS-072015 "€413.00
3M PS-0721 Sistem de blocare Distanțare de 3/4 inch | AB9LAD 2DTH4 PS-072115.75 "€530.55
Sistem de blocare 3M PS-1015 Spațiere de 1 inch | AB9XEB 2FZH3 PS-101515 "€482.02
3M Sistem de blocare PS-1021 Spațiere de 1 inch | AB9XEZ 2FZP6 PS-102121 "€628.81
3M PS-0703 Sistem de blocare Spațiere 3/4in | AB9XFF 2FZU7 PS-07032.25 "€169.32
3M PS-0715 Sistem de blocare Spațiere de 3 / 4in | AB9XFK 2FZW7 PS-071511.25 "€402.80
3M Sistem de blocare PS-1012 Spațiere de 1 inch | AB9XFM 2FZX4 PS-101212 "€350.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M PS-0709 Sistem de blocare 3/4in spațiere
€259.53 /unitate