Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 12271-2 Capac, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, negru | AE4EVK 5JRF6

80/20 12271-2 Capac, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, negru

În stoc
Articol: AE4EVK Model: 12271-2Crucea Ref: 5JRF6
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
€4.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriNegru
Dimensiunea A30mm
Dimensiunea B30 mm
Dimensiunea C4 mm
finalizareamată
MaterialABS
Procesturnate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 12302-2 Capac, 60mm x 4mm x 30mm, ABS, Negru | AE4EVL 5JRF7 12302-230mm60mm3.5 mmABS€6.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 12271-2 Capac, 30 mm x 4 mm x 30 mm, ABS, negru
€4.07 /unitate