Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14088 Suport de colț interior, 4 găuri, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminiu, transparent | AE4EZC 5JRT1

80/20 14088 Suport de colț interior, 4 găuri, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EZC Model: 14088Crucea Ref: 5JRT1
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
€16.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Dimensiunea A86mm
Dimensiunea B86 mm
Dimensiunea C3.82 mm
Dimensiunea D28 mm
Dimensiunea E21.5 mm
Dimensiunea F9.5 mm
Dimensiunea G22.9 mm
Dimensiunea H9 mm
Dimensiunea J40 mm
Dimensiunea K43mm
Dimensiunea L10mm
finalizareaNatural
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaPreț
80/20 14070 Suport de colț interior, 4 găuri, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminiu, transparent | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAluminiuNatural€7.42
80/20 14081 Suport de colț interior, 4 găuri, 4 găuri, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminiu, transparent | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAluminiuNatural€14.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14088 Suport de colț interior, 4 găuri, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminiu, transparent
€16.53 /unitate