Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14070 Suport de colț interior, 4 găuri, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminiu, transparent | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 Suport de colț interior, 4 găuri, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AE4EZE Model: 14070Crucea Ref: 5JRT3
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
€7.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Dimensiunea A57 mm
Dimensiunea B57 mm
Dimensiunea C1.98 mm
Dimensiunea D15.62 mm
Dimensiunea E14 mm
Dimensiunea F6 mm
Dimensiunea G10.8 mm
Dimensiunea H6.2 mm
Dimensiunea J29.9 mm
Dimensiunea K28mm
Dimensiunea L8mm
finalizareaNatural
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302496085
Tara natalaGE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaPreț
80/20 14088 Suport de colț interior, 4 găuri, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminiu, transparent | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAluminiuNatural€16.53
80/20 14081 Suport de colț interior, 4 găuri, 4 găuri, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminiu, transparent | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAluminiuNatural€14.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14070 Suport de colț interior, 4 găuri, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminiu, transparent
€7.42 /unitate