Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14081 Suport de colț interior, 4 găuri, 4 găuri, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminiu, transparent | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 Suport de colț interior, 4 găuri, 4 găuri, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AF9LTA Model: 14081Crucea Ref: 30EK47
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
€14.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de colț interior, cu 4 găuri
Dimensiunea A76 mm
Dimensiunea B76 mm
Dimensiunea C3.82 mm
Dimensiunea D23.5 mm
Dimensiunea E19mm
Dimensiunea F8.5 mm
Dimensiunea G23 mm
Dimensiunea H9 mm
Dimensiunea J34.5 mm
Dimensiunea K38mm
Dimensiunea L8mm
finalizareaNatural
MaterialAluminiu
Numărul de găuri4
Lăţime568822 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)7.59
Lungimea navei (cm)7.59
Lățimea navei (cm)3.78
Codul HS8302500000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialfinalizareaPreț
80/20 14088 Suport de colț interior, 4 găuri, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminiu, transparent | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAluminiuNatural€16.53
80/20 14070 Suport de colț interior, 4 găuri, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminiu, transparent | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAluminiuNatural€7.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14081 Suport de colț interior, 4 găuri, 4 găuri, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminiu, transparent
€14.98 /unitate