80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 97 inchi, Aluminiu, Transparent | AC3BNF 2RCR4

80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 97 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AC3BNF Model: 1515-LITE-97Crucea Ref: 2RCR4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€148.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1.5 "
Lungime97 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.1853 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață0.896 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.068 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604291000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 1515-LITE-72 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AC3BNE 2RCR3 1515-LITE-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4€88.24
RFQ
80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Negru | AF8ZTX 29NZ69 1515-LITE-NEGRU-145145 "38.1mm38.1mm35000 psi0.1853 in4€234.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 97 inchi, Aluminiu, Transparent
€148.35 /unitate