80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Negru | AF8ZTX 29NZ69

80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru

Articol: AF8ZTX Model: 1515-LITE-BLACK-145Crucea Ref: 29NZ69
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€283.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.65mm
CuloriNegru
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime38.1mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.1853 in4
Slot Width8.13mm
Suprafață0.896 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.0452 Lb.
Lăţime38.1mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.73
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 1515-LITE-72 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AC3BNE 2RCR3 1515-LITE-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4€88.24
RFQ
80/20 1515-LITE-97 Extrusion, Lite, 4 Fante în T deschise, Lungime de 97 inchi, Aluminiu, Transparent | AC3BNF 2RCR4 1515-LITE-9797 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1853 in4€122.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 4 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, negru
€283.26 /unitate