80/20 20-2040-6M Extrudare, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, 40 mm înălțime, aluminiu, transparent | AA7XPM 16U250

80/20 Extrudare 20-2040-6M, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, 40 mm înălțime, aluminiu, transparent

Element: AA7XPM Model: 20-2040-6MCrucea Ref: 16U250
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€228.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.4.19mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime40mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX4.5357 cm4
Moment de inerție - IY1.2133 cm4
Slot Width5.26mm
Suprafață2.75 mp
TipT-slot
Greutate / ft..5142 lb.
Lăţime20mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)4.01
Lungimea navei (cm)601.98
Lățimea navei (cm)2.01
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 20-2040-4M Extrudare, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, 40 mm înălțime, aluminiu, transparent | AA7XPL 16U249 20-2040-4M4m20mm40mm4.5357 cm41.2133 cm4€126.00
RFQ
80/20 20-2040-3M Sistem de încadrare T-Slot | CN2QNY 20-2040-4M / 16U249 20-2040-3M-----€136.11
80/20 20-2040-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QNZ 20-2040-6M / 16U250 20-2040-6.05M-----€212.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 20-2040-6M, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, 40 mm înălțime, aluminiu, transparent
€228.69 /unitate