Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2015-2 Capac, 25mm x 3mm x 25mm, ABS, Negru | AE4EUZ 5JRE6

80/20 25-2015-2 Capac de capăt, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, negru

În stoc
Articol: AE4EUZ Model: 25-2015-2Crucea Ref: 5JRE6
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
€6.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriNegru
Dimensiunea A25 mm
Dimensiunea B25 mm
Dimensiunea C6.8 mm
Dimensiunea D3 mm
finalizareamată
MaterialABS
Procesturnate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 25-2025-2 Capac, 50mm x 3mm x 25mm, ABS, Negru | AE4EVA 5JRE7 25-2025-225 mm50 mm6.8 mmABS€8.37
80/20 25-2028-2 Capac, 50mm x 3mm x 50mm, ABS, Negru | AE4EVH 5JRF4 25-2028-250 mm50 mm6.8 mmABS€10.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2015-2 Capac de capăt, 25 mm x 3 mm x 25 mm, ABS, negru
€6.49 /unitate