Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2128 Placă de bază pentru robinet central, 25 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EWZ 5JRK2

80/20 25-2128 Placă de bază pentru robinet central, 25 mm x 50 mm, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EWZ Model: 25-2128Crucea Ref: 5JRK2
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
€29.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A25 mm
Dimensiunea B12.5 mm
Dimensiunea C25 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E25 mm
Dimensiunea H12 mm
Dimensiunea J50 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri3
Procesfrezate
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 2138 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 7/16-14, aluminiu, transparent | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€33.89
80/20 2128 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 1/4-20, aluminiu, transparent | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€28.34
80/20 2129 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 3/8-16, aluminiu, transparent | AC3BPH 2RCV2 21291"0.5 "1"6105-T5€26.60
80/20 2130 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 3/8-16, aluminiu, transparent | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€32.10
80/20 40-2130 Placă de bază pentru robinet central, 40 mm x 80 mm, aluminiu, transparent | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€33.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2128 Placă de bază pentru robinet central, 25 mm x 50 mm, aluminiu, transparent
€29.26 /unitate