Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2129 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 3/8-16, aluminiu, transparent | AC3BPH 2RCV2

80/20 2129 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 3/8-16, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BPH Model: 2129Crucea Ref: 2RCV2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€28.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B0.5 "
Dimensiunea C1"
Dimensiunea D0.5 "
Dimensiunea E1"
Dimensiunea H0.5 "
Dimensiunea J2"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri3
Procesfrezate
Filet Dia.1/4 SHCS
Dimensiune de filet3/8 "-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitatePreț
80/20 2138 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 7/16-14, aluminiu, transparent | AA7XUB 16U351 21381.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€33.50
80/20 2128 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 1/4-20, aluminiu, transparent | AC3BPG 2RCV1 21281"0.5 "1"6105-T5€28.36
80/20 2130 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 3/8-16, aluminiu, transparent | AC3BPJ 2RCV3 21301.5 "0.75 "1.5 "6105-T5€34.04
80/20 25-2128 Placă de bază pentru robinet central, 25 mm x 50 mm, aluminiu, transparent | AE4EWZ 5JRK2 25-212825 mm12.5 mm25 mm6105-T5€28.92
80/20 40-2130 Placă de bază pentru robinet central, 40 mm x 80 mm, aluminiu, transparent | AE4EXB 5JRK4 40-213040 mm20 mm40mm6105-T5€33.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2129 Placă de bază pentru robinet central, dimensiune filet 3/8-16, aluminiu, transparent
€28.60 /unitate