Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2192 Picior de nivelare, metric, M6, capacitate 317 kg, oțel, galben | AE4EXA 5JRK3

80/20 25-2192 Picior de nivelare, metric, M6, capacitate 317 kg, oțel, galben

În stoc
Articol: AE4EXA Model: 25-2192Crucea Ref: 5JRK3
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
€35.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare Deluxe
CuloriGalben
Dimensiunea A19mm
Dimensiunea B10mm
Dimensiunea C25 mm
Dimensiunea D14 mm
Dimensiunea E2.5 mm
finalizareazinc
Calitate12L14
Capacitate de încărcare317kg
MaterialOţel
ProcesPrelucrate
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcareCalitatePreț
80/20 65-2212 Picior de nivelare, metric, M8, capacitate 453 kg, oțel, galben | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€41.93
80/20 65-2190 Picior de nivelare, Metric, M10, Capacitate 1701 kg, Oțel, Galben | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€46.34
80/20 65-2200 Picior de nivelare, Metric, M12, Capacitate 2268 kg, Oțel, Galben | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2192 Picior de nivelare, metric, M6, capacitate 317 kg, oțel, galben
€35.82 /unitate