Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 65-2200 Picior de nivelare, Metric, M12, Capacitate 2268 kg, Oțel, Galben | AE4EXP 5JRL6

80/20 65-2200 Picior de nivelare, metric, M12, capacitate 2268 kg, oțel, galben

În stoc
Articol: AE4EXP Model: 65-2200Crucea Ref: 5JRL6
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
€58.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare Deluxe
CuloriGalben
Dimensiunea A48mm
Dimensiunea B19 mm
Dimensiunea C51 mm
Dimensiunea D29 mm
Dimensiunea E5.5mm
finalizareazinc
Calitate12L14
Capacitate de încărcare2268kg
MaterialOţel
ProcesPrelucrate
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcareCalitatePreț
80/20 65-2212 Picior de nivelare, metric, M8, capacitate 453 kg, oțel, galben | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€41.93
80/20 25-2192 Picior de nivelare, metric, M6, capacitate 317 kg, oțel, galben | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€35.82
80/20 65-2190 Picior de nivelare, Metric, M10, Capacitate 1701 kg, Oțel, Galben | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€46.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 65-2200 Picior de nivelare, metric, M12, capacitate 2268 kg, oțel, galben
€58.49 /unitate