Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 65-2190 Picior de nivelare, Metric, M10, Capacitate 1701 kg, Oțel, Galben | AE4EXC 5JRK5

80/20 65-2190 Picior de nivelare, metric, M10, capacitate 1701 kg, oțel, galben

În stoc
Articol: AE4EXC Model: 65-2190Crucea Ref: 5JRK5
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
€46.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPicior de nivelare Deluxe
CuloriGalben
Dimensiunea A32 mm
Dimensiunea B16 mm
Dimensiunea C51 mm
Dimensiunea D22mm
Dimensiunea E4 mm
finalizareazinc
Calitate12L14
Capacitate de încărcare1701kg
MaterialOţel
ProcesPrelucrate
Dimensiune de filetM10 X 1.50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcareCalitatePreț
80/20 65-2212 Picior de nivelare, metric, M8, capacitate 453 kg, oțel, galben | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€41.93
80/20 25-2192 Picior de nivelare, metric, M6, capacitate 317 kg, oțel, galben | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€35.82
80/20 65-2200 Picior de nivelare, Metric, M12, Capacitate 2268 kg, Oțel, Galben | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€58.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 65-2190 Picior de nivelare, metric, M10, capacitate 1701 kg, oțel, galben
€46.34 /unitate