Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-2418 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EXL Model: 25-2418Crucea Ref: 5JRL3
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
€46.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A44.5 mm
Dimensiunea B9mm
Dimensiunea C95 mm
Dimensiunea D10.2 mm
Dimensiunea E74.6 mm
Dimensiunea F18.75 mm
Dimensiunea G25 mm
Dimensiunea K35mm
Dimensiunea L12mm
Dimensiunea M62.5 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DCalitateCuloriPreț
80/20 40-2420 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5clar€54.47
80/20 2418 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5clar€45.28
80/20 2420 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5clar€56.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-2418 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent
€46.71 /unitate