Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2420 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent

În stoc
Articol: AE4EXW Model: 2420Crucea Ref: 5JRN2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€52.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de bază
Culoriclar
Dimensiunea A1.75 "
Dimensiunea B0.625 "
Dimensiunea C3.75 "
Dimensiunea D0.405 "
Dimensiunea E2.94 "
Dimensiunea F0.75 "
Dimensiunea G1.5 "
Dimensiunea K1.125 "
Dimensiunea L0.75 "
Dimensiunea M3"
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Procesfrezate
Dimensiune de filet5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DCalitateCuloriPreț
80/20 25-2418 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5clar€47.25
80/20 40-2420 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5clar€54.39
80/20 2418 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5clar€44.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2420 Placă de bază, montare pe flanșă, dimensiune filet 5/16-18, aluminiu, transparent
€52.80 /unitate