Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-4165 Placă plată, dreptunghiulară, 8 găuri, 4 mm x 50 mm x 100 mm, aluminiu | AE4EYH 5JRP3

80/20 25-4165 Placă plată, dreptunghiulară, 8 găuri, 4 mm x 50 mm x 100 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4EYH Model: 25-4165Crucea Ref: 5JRP3
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
€16.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFarfurie plata
Culoriclar
Dimensiunea A100 mm
Dimensiunea B50 mm
Dimensiunea C25 mm
Dimensiunea D12.5 mm
Dimensiunea E6.3 mm
Dimensiunea F4 mm
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
MaterialAluminiu
Numărul de găuri8
Lăţime2 x 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 4165 Placă plată, dreptunghiulară, cu 8 găuri, dimensiune 3/16 x 2 x 4 inci, aluminiu | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Aluminiu€20.12
80/20 4365 Placă plată, dreptunghiulară, cu 8 găuri, dimensiune 1/4 x 3 x 6 inci, aluminiu | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Aluminiu€23.16
80/20 40-4365 Placă plată, dreptunghiulară, 8 găuri, 6 mm x 80 mm x 160 mm, aluminiu | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAluminiu€20.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-4165 Placă plată, dreptunghiulară, 8 găuri, 4 mm x 50 mm x 100 mm, aluminiu
€16.86 /unitate