80/20 30-3060-6M extrudat, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBZ 5JRZ7

80/20 30-3060-6M extrudat, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent

Articol: AE4FBZ Model: 30-3060-6MCrucea Ref: 5JRZ7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€455.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.5mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime60mm
Lungime6m
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate70326.5 N/mp. mm
Moment de inerție - IX19.6933 cm4
Moment de inerție - IY5.4332 cm4
Slot Width8.13mm
Suprafață5.8266 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.082 Lb.
Lăţime30mm
Rezistența la randament241.1 N/ mp. mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.66
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)600
Lățimea navei (cm)6
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 30-3060-4M extrudat, 6 fante în T deschise, 4 m lungime, aluminiu, transparent | AE4FBQ 5JRY9 30-3060-4M4m30mm60mm6105-T519.6933 cm45.4332 cm4€251.24
RFQ
80/20 30-3060-3M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPC 30-3060-4M / 5JRY9 30-3060-3M------€250.86
80/20 30-3060-6.05M Sistem de încadrare cu fantă în T | CN2QPD 30-3060-6M / 5JRZ7 30-3060-6.05M------€405.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 30-3060-6M extrudat, 6 fante în T deschise, 6 m lungime, aluminiu, transparent
€455.99 /unitate