80/20 3030-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFR 5JTC5

80/20 3030-LS-72 Extrudare, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AE4FFR Model: 3030-LS-72Crucea Ref: 5JTC5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€265.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție2.6861 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață2.659 mp
TipT-slot
Greutate / ft.3.228 Lb.
Lăţime3"
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.19
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 3030-LS-145 Extrudare, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FGC 5JTD5 3030-LS-145145 "3"3"6105-T52.6861 in4€498.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3030-LS-72 Extrudare, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent
€265.79 /unitate