80/20 3030-LS-145 Extrudare, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FGC 5JTD5

80/20 3030-LS-145 Extrudare, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AE4FGC Model: 3030-LS-145Crucea Ref: 5JTD5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€602.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime3"
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție2.6861 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață2.659 mp
TipT-slot
Greutate / ft.3.228 Lb.
Lăţime3"
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.78
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 3030-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFR 5JTC5 3030-LS-7272 "3"3"6105-T52.6861 in4€219.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3030-LS-145 Extrudare, Lite Smooth, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent
€602.91 /unitate