80/20 3060-145 extrudat, 12 fante în T deschise, lungime 145 inch, 150 psi, aluminiu, transparent | AF8ZUL 29NZ84

80/20 Extrudare 3060-145, 12 caneluri în T deschise, lungime de 145 inchi, 150 psi, aluminiu, transparent

Articol: AF8ZUL Model: 3060-145Crucea Ref: 29NZ84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,477.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.65mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime152.4mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX22.03 in4
Moment de inerție - IY6.5164 in4
Slot Width8.13mm
Suprafață5.963 mp. în.
TipT-slot
Greutate / ft.7.4796 Lb.
Lăţime76.2mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900050

Detalii produs:

    • 80/20 3060-145 Framing Extrusion este un sistem de cadre din seria 15 fabricat din aluminiu extrudat 6105-T5.
    • Acest profil fracționat cu fantă în T de 3 x 6 inchi are o textură de extrudare canelată care vine cu 12 fante în T deschise.
    • Profilul are o rezistență la randament de 35,000 psi, iar cavitățile sale centrale pot fi presurizate până la 150 psi.
    • Acest cadru de extrudare din aluminiu cu fantă în T este cel mai mare profil fracționat cu 80/20, care este preferat pentru aplicațiile de automatizare și cadrele de mașini.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 3030-145 extrudat, 8 fante în T deschise, lungime 145 inchi, lățime 3 inchi, aluminiu, transparent | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in4€558.19
RFQ
80/20 1502-145 extrudat, 2 fante în T adiacente, lungime de 145 inch, aluminiu, transparent | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
RFQ
80/20 1504-145 extrudat, 2 fante în T deschise opuse, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in4€188.24
RFQ
80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AF8ZUK 29NZ83 3030-LITE-145145 "76.2mm76.2mm6105-T52.6959 in42.6959 in4€498.27
RFQ
80/20 1502-120 Sistem de încadrare T-Slot | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€211.37
80/20 1504-120 Sistem de încadrare T-Slot | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€206.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 Extrudare 3060-145, 12 caneluri în T deschise, lungime de 145 inchi, 150 psi, aluminiu, transparent
€1,477.13 /unitate