80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AF8ZUK 29NZ83

80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AF8ZUK Model: 3030-LITE-145Crucea Ref: 29NZ83
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€602.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.65mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime76.2mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX2.6959 in4
Moment de inerție - IY2.6959 in4
Slot Width8.13mm
Suprafață2.763 mp
TipT-slot
Greutate / ft.3.2400 Lb.
Lăţime76.2mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.76
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 3030-145 extrudat, 8 fante în T deschise, lungime 145 inchi, lățime 3 inchi, aluminiu, transparent | AE4FGB 5JTD4 3030-145145 "3"3"6105-T53.4133 in43.4133 in4€558.19
RFQ
80/20 1502-145 extrudat, 2 fante în T adiacente, lungime de 145 inch, aluminiu, transparent | AF8ZUE 29NZ76 1502-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.166 in40.173 in4€188.24
RFQ
80/20 1504-145 extrudat, 2 fante în T deschise opuse, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZUF 29NZ77 1504-145145 "38.1mm38.1mm6105-T50.1729 in40.1665 in4€188.24
RFQ
80/20 3060-145 extrudat, 12 fante în T deschise, lungime 145 inch, 150 psi, aluminiu, transparent | AF8ZUL 29NZ84 3060-145145 "76.2mm152.4mm6105-T522.03 in46.5164 in4€1,220.77
RFQ
80/20 1502-120 Sistem de încadrare T-Slot | CN2QNV 1502-145 / 29NZ76 1502-120------€211.37
80/20 1504-120 Sistem de încadrare T-Slot | CN2QNW 1504-145 / 29NZ77 1504-120------€206.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3030-LITE-145 Extrusion, Lite, 8 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent
€602.91 /unitate