Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 3360 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, 5/16-18 x 1.3 filetat, zinc, strălucitor | AC3BPA 2RCU4

80/20 3360 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, 5/16-18 x 1.3 filetat, zinc, strălucitor

În stoc
Element: AC3BPA Model: 3360Crucea Ref: 2RCU4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare de ancorare
CuloriLuminos
Dimensiunea A1.383 "
Dimensiunea B0.309 "
Dimensiunea C0.625 "
Dimensiunea D0.25 "
Dimensiunea E0.81 "
Dimensiunea F0.7 "
Dimensiunea G0.625 "
finalizareazinc
Materialzinc
Tip piulițăGlisare standard
Dimensiune de filet5/16"-18 x 1.3 SHCS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7907006000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 13184 Dispozitiv de fixare pentru ancorare, cu piuliță cu arc cu bile, M4 x 14 mm, zinc, strălucitor | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmzinc€8.40
80/20 3395 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, 10-32 x 0.75 filetat, zinc, strălucitor | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "zinc€9.10
80/20 25-3896 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, filet M5 x 18 mm, zinc, strălucitor | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmzinc€8.09
80/20 40-3897 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, filet M8 x 30 mm, zinc, strălucitor | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmzinc€9.53
80/20 13186 Dispozitiv de ancorare, glisare economică, filet M6 x 20 mm, zinc, strălucitor | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmzinc€7.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3360 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, 5/16-18 x 1.3 filetat, zinc, strălucitor
€10.27 /unitate