Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-3897 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, filet M8 x 30 mm, zinc, strălucitor | AE4EWD 5JRH3

80/20 40-3897 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, filet M8 x 30 mm, zinc, strălucitor

În stoc
Articol: AE4EWD Model: 40-3897Crucea Ref: 5JRH3
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare de ancorare
CuloriLuminos
Dimensiunea A33 mm
Dimensiunea B7.84 mm
Dimensiunea C15.87 mm
Dimensiunea D6.35 mm
Dimensiunea E19.93 mm
Dimensiunea F17.45 mm
Dimensiunea G15.97 mm
Materialzinc
Tip piulițăGlisare standard
Dimensiune de filetM8 x 30 mm SHCS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7907006000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CMaterialPreț
80/20 13184 Dispozitiv de fixare pentru ancorare, cu piuliță cu arc cu bile, M4 x 14 mm, zinc, strălucitor | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmzinc€8.40
80/20 3395 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, 10-32 x 0.75 filetat, zinc, strălucitor | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "zinc€9.10
80/20 3360 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, 5/16-18 x 1.3 filetat, zinc, strălucitor | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "zinc€10.27
80/20 25-3896 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, filet M5 x 18 mm, zinc, strălucitor | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmzinc€8.09
80/20 13186 Dispozitiv de ancorare, glisare economică, filet M6 x 20 mm, zinc, strălucitor | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmzinc€7.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-3897 Dispozitiv de ancorare, glisare standard, filet M8 x 30 mm, zinc, strălucitor
€9.53 /unitate